Referenzen
Kipp:K0228.500081
Rubix:331424
EAN:4059245126897



Dokumente
Produktdetails : K0228.500081 Bügelgriff, Alu
Werkstoff: Griffschenkel und Griffsteg Aluminium EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl.Ausführung: Griffschenkel und Griffsteg feingeschliffen, schwarz oder naturfarben eloxiert.Bestellbeispiel: K0228.250081Hinweis: Durch die massive Bauweise kann diese Griffserie auch als Kantenschutz verwendet werden.Montage: Von der Rückseite.
Maschinengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 873 g |
|---|---|
| Länge | 524 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage