K0779.05010 Spanngriff, ergonomisch, Form:K, Kunststoff
Spanngriffe ergonomisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0779.05010
Rubix:3741838
EAN:4059245205851



Dokumente
Produktdetails : K0779.05010 Spanngriff, ergonomisch, Form:K, Kunststoff
Werkstoff: Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0779.5006X20Hinweis: Es wird die Farbkombination schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente) serienmäßig geliefert.Auf Anfrage: Weitere Ausführungen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage