9651390016 Wechselklingensatz Kraftform Kompakt VDE 17-teilig
Universal 1 Werkzeugsucher
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05006611001
Rubix:3467470
EAN:4013288229564

Produktdetails : 9651390016 Wechselklingensatz Kraftform Kompakt VDE 17-teilig
Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Werkzeugsucher, 17-teilig 2x 817 VDE Kraftform Klingenhaltegriff: 9 x 98 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10x157 mm, TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4x2,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm, 1,2x6,5x157 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0,6 x 3,5 x 157 mm 1x Klettverschluss-Streifen 70: 50 x 70 mm
VDE-Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt 17 Universal 1
Ausführung: Klingen isoliert. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Lieferung in praktischer Gürteltasche.
Satzinhalt:
2 Handhalter
5 Wechselklingen Schlitz 2,5 x 0,4
Ausführung: Klingen isoliert. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Lieferung in praktischer Gürteltasche.
Satzinhalt:
2 Handhalter
5 Wechselklingen Schlitz 2,5 x 0,4
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 18 |
|---|---|
| Abdruck | mehrfachdruck |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std