9651910060 Schraubendrehersatz VDE 6tlg. slimFix PH
Schraubendrehersatz VDE 6tlg. slimFix PH
Siehe technische InformationenReferenzen
Wiha:35389
Rubix:1039010
EAN:4010995353896



Produktdetails : 9651910060 Schraubendrehersatz VDE 6tlg. slimFix PH
VDE-Schraubendreher-Satz, 6-teilig
Satzinhalt:
4 Schraubendreher Schlitz 3,5 | 4 | 5,5 | 6,5 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 | 2
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, brüniert. Mit runder Klinge und integrierter Schutzisolation slimTECHNOLOGY können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz, Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900.
Satzinhalt:
4 Schraubendreher Schlitz 3,5 | 4 | 5,5 | 6,5 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 | 2
Schraubendreher-Satz VDE 6-tlg. slimFix PH Wiha
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 6 |
|---|---|
| Abdruck | mehrfachdruck |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
