ATD.J8VE Schraubendreher PROTWIST 1000V 8-tlg
Spiel prot2 Schraubendreher 6 Stück 1000v
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ATD.J8VE
Rubix:3475824
EAN:3662424095689

Produktdetails : ATD.J8VE Schraubendreher PROTWIST 1000V 8-tlg
Das Protwist® Schraubendreher-Set 1000 V isoliert von Facom wurde speziell entwickelt, um höchste Sicherheit und maximale Leistung bei Arbeiten an elektrischen Anlagen zu gewährleisten. Mit einer geprüften Isolierung bis 10.000 Volt bieten diese Werkzeuge zuverlässigen Schutz bei realen Einsatzbedingungen bis 1000 Volt.
Eigenschaften:
Dieses Schraubendreher-Set überzeugt durch eine ergonomische Soft-Grip-Griffgestaltung, die eine komfortable Handhabung mit hoher Beständigkeit gegenüber Chemikalien kombiniert. Die thermisch behandelten Klingen verdoppeln Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit des Werkzeugs. Ein präziser Laseraufdruck sorgt für dauerhaft lesbare Profilkennzeichnungen. Jede Klinge wird CNC-gefertigt, um eine optimale Passgenauigkeit in der Schraube zu gewährleisten – das verbessert die Drehmomentübertragung und reduziert den Verschleiß.
Spezifikationen:
• Teileanzahl: 8
• Enthaltene Modelle: AT2.5X75VE - AT3X100VE - AT3.5X100VE - AT4X100VE - AT5.5X125VE - AT6.5X150VE - ATD1X100VE - ATD2X125VE
• Griffmaterial: Soft Grip
• Chemikalienbeständig: ja
• Ergonomie: Griffdesign mit +10 % höherem Drehmoment
• Thermische Behandlung: +100 % Lebensdauer und Widerstandskraft
• Markierung: Lasergravur für langanhaltende Kennzeichnung
• Fertigung: CNC-gefräste Klingenprofile
• Verpackung: Lieferung in Box
Normen:
• IEC 60900: Internationale Sicherheitsnorm für isolierte Werkzeuge im Einsatz an oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC und 1500 V DC
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet FACOM Fachkräfte in Werkstätten, Produktionshallen, Servicefahrzeugen und auf Baustellen. Die Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden – von Automobilindustrie, Bahn, Luftfahrt und Raumfahrt bis hin zu Medizintechnik, Hightech und Großprojekten. Von der ersten verstellbaren Schraubzange bis zum heutigen Sortiment mit tausenden Referenzen ist FACOM zur führenden Marke für Handwerkzeuge in Europa geworden. Mit dem Gütesiegel „Origine France Garantie“ unterstreicht FACOM sein Engagement für Fertigung in Frankreich und höchste Qualität im Werkzeugbau.
Eigenschaften:
Dieses Schraubendreher-Set überzeugt durch eine ergonomische Soft-Grip-Griffgestaltung, die eine komfortable Handhabung mit hoher Beständigkeit gegenüber Chemikalien kombiniert. Die thermisch behandelten Klingen verdoppeln Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit des Werkzeugs. Ein präziser Laseraufdruck sorgt für dauerhaft lesbare Profilkennzeichnungen. Jede Klinge wird CNC-gefertigt, um eine optimale Passgenauigkeit in der Schraube zu gewährleisten – das verbessert die Drehmomentübertragung und reduziert den Verschleiß.
Spezifikationen:
• Teileanzahl: 8
• Enthaltene Modelle: AT2.5X75VE - AT3X100VE - AT3.5X100VE - AT4X100VE - AT5.5X125VE - AT6.5X150VE - ATD1X100VE - ATD2X125VE
• Griffmaterial: Soft Grip
• Chemikalienbeständig: ja
• Ergonomie: Griffdesign mit +10 % höherem Drehmoment
• Thermische Behandlung: +100 % Lebensdauer und Widerstandskraft
• Markierung: Lasergravur für langanhaltende Kennzeichnung
• Fertigung: CNC-gefräste Klingenprofile
• Verpackung: Lieferung in Box
Normen:
• IEC 60900: Internationale Sicherheitsnorm für isolierte Werkzeuge im Einsatz an oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC und 1500 V DC
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet FACOM Fachkräfte in Werkstätten, Produktionshallen, Servicefahrzeugen und auf Baustellen. Die Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden – von Automobilindustrie, Bahn, Luftfahrt und Raumfahrt bis hin zu Medizintechnik, Hightech und Großprojekten. Von der ersten verstellbaren Schraubzange bis zum heutigen Sortiment mit tausenden Referenzen ist FACOM zur führenden Marke für Handwerkzeuge in Europa geworden. Mit dem Gütesiegel „Origine France Garantie“ unterstreicht FACOM sein Engagement für Fertigung in Frankreich und höchste Qualität im Werkzeugbau.
Stärken
• Maximaler Schutz bis 1000 V dank strenger Isolationsprüfung
• Verlängerte Lebensdauer durch thermische Härtung
• Verbesserter Arbeitskomfort mit Soft-Grip-Griff
• Effizientere Drehmomentübertragung für präzises Arbeiten
• Abriebfeste Laserkennzeichnung für dauerhafte Profilidentifikation
• Chemikalienbeständigkeit für hohe Robustheit und Langlebigkeit
• Verlängerte Lebensdauer durch thermische Härtung
• Verbesserter Arbeitskomfort mit Soft-Grip-Griff
• Effizientere Drehmomentübertragung für präzises Arbeiten
• Abriebfeste Laserkennzeichnung für dauerhafte Profilidentifikation
• Chemikalienbeständigkeit für hohe Robustheit und Langlebigkeit
Anwendungen
Das Set richtet sich an Profis, die in elektrischen Umgebungen arbeiten, in denen Sicherheit oberste Priorität hat. Ideal für Elektriker, Wartungstechniker, Installateure im Baugewerbe und Handwerker. Perfekt geeignet für Arbeiten an Schaltschränken, Verteilungen oder spannungsführenden Anlagen. Auch in beengten Räumen ermöglicht das Set präzises und sicheres Arbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 8 |
|---|---|
| Abdruck | mehrfachdruck |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage