Elektrikerschraubendrehersatz Bahco BE-9881S, Anzahl Elemente: 5
Ergo Schr.Dr. VDE Satz 5tlg
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:BE-9881S
Rubix:1031942
EAN:7314151839307



Dokumente
Produktdetails : BE-9881S (BAHCO) Ergo Schr.Dr. VDE Satz 5tlg
Gedacht für Schraubarbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung (bis zu 1.000 V) vereint dieses Set fünf Schraubendreher für Schlitz- und Phillips-Schrauben. Entwickelt nach dem ERGO™-Konzept kombiniert es eine zuverlässige Isolation, präzise Spitzen und eine ergonomische Drei-Komponenten-Griffgestaltung.
Eigenschaften:
Der isolierte VDE-Schraubendrehersatz Bahco BE-9881S umfasst Schlitz- und Phillips-Schraubendreher für Schraub- und Lösarbeiten in elektrischen Umgebungen. Jedes Werkzeug ist nach dem ERGO™-Konzept entwickelt und besitzt eine hochwertige isolierte Klinge, die direkt auf den legierten Stahl aufgespritzt ist. Die phosphatierte Spitze sorgt für eine präzise Passform und reduziert das Absplittern beim Kontakt mit der Schraube. Der Drei-Komponenten-Griff verfügt über geriffelte Softzonen, die Griffkomfort und Kraftübertragung verbessern. Eine Farbcodierung sowie ein dauerhaftes Symbol am Griffende ermöglichen eine schnelle Identifikation des Antriebs. Die rutschhemmende flache Griffseite und die Aufhängeöffnung ergänzen das Set für eine kontrollierte Nutzung und einfache Aufbewahrung.
Spezifikationen:
• Referenz: BE-9881S
• Anzahl der Teile: 5
• Antriebsarten: Schlitz und Phillips
• Schlitz-Schraubendreher: 0,5 mm × 3 mm × 100 mm; 0,8 mm × 4 mm × 100 mm; 1 mm × 5,5 mm × 125 mm
• Phillips-Schraubendreher: PH1 × 80 mm; PH2 × 100 mm
• Maximale Arbeitsspannung: 1.000 V
• Verpackungsabmessungen: 38 × 175 × 365 mm
• Gesamtgewicht: 450 g
• Verpackung: Kartonbox
Normen:
• IEC 60900: Norm für isolierte Werkzeuge für Arbeiten unter Spannung; Jeder Schraubendreher wird einzeln geprüft und in einem Wasserbad mit 10.000 V getestet, um die Einhaltung dieser Anforderungen sicherzustellen.
• ISO 2380/DIN 5264: Normen und Standards zu den Abmessungen von Schlitz-Schraubendrehern
• ISO 8764/DIN 5260: Normen und Standards zu den Abmessungen und Anforderungen von Phillips-Antrieben
Eigenschaften:
Der isolierte VDE-Schraubendrehersatz Bahco BE-9881S umfasst Schlitz- und Phillips-Schraubendreher für Schraub- und Lösarbeiten in elektrischen Umgebungen. Jedes Werkzeug ist nach dem ERGO™-Konzept entwickelt und besitzt eine hochwertige isolierte Klinge, die direkt auf den legierten Stahl aufgespritzt ist. Die phosphatierte Spitze sorgt für eine präzise Passform und reduziert das Absplittern beim Kontakt mit der Schraube. Der Drei-Komponenten-Griff verfügt über geriffelte Softzonen, die Griffkomfort und Kraftübertragung verbessern. Eine Farbcodierung sowie ein dauerhaftes Symbol am Griffende ermöglichen eine schnelle Identifikation des Antriebs. Die rutschhemmende flache Griffseite und die Aufhängeöffnung ergänzen das Set für eine kontrollierte Nutzung und einfache Aufbewahrung.
Spezifikationen:
• Referenz: BE-9881S
• Anzahl der Teile: 5
• Antriebsarten: Schlitz und Phillips
• Schlitz-Schraubendreher: 0,5 mm × 3 mm × 100 mm; 0,8 mm × 4 mm × 100 mm; 1 mm × 5,5 mm × 125 mm
• Phillips-Schraubendreher: PH1 × 80 mm; PH2 × 100 mm
• Maximale Arbeitsspannung: 1.000 V
• Verpackungsabmessungen: 38 × 175 × 365 mm
• Gesamtgewicht: 450 g
• Verpackung: Kartonbox
Normen:
• IEC 60900: Norm für isolierte Werkzeuge für Arbeiten unter Spannung; Jeder Schraubendreher wird einzeln geprüft und in einem Wasserbad mit 10.000 V getestet, um die Einhaltung dieser Anforderungen sicherzustellen.
• ISO 2380/DIN 5264: Normen und Standards zu den Abmessungen von Schlitz-Schraubendrehern
• ISO 8764/DIN 5260: Normen und Standards zu den Abmessungen und Anforderungen von Phillips-Antrieben
Stärken
• Höhere Sicherheit bei elektrischen Arbeiten dank isolierter Klinge für Arbeiten bis zu 1.000 V
• Hohe Präzision beim Schrauben durch phosphatierte Spitze und optimalen Sitz in der Schraube
• Dauerhafter Arbeitskomfort dank Drei-Komponenten-Griff und ergonomischem ERGO™-Design
• Schnelle Identifikation der Antriebsart durch Farbcodierung und Kennzeichnung am Griffende
• Stabile Handhabung durch rutschhemmende flache Griffseite und reduzierten Griffdurchmesse
• Hohe Präzision beim Schrauben durch phosphatierte Spitze und optimalen Sitz in der Schraube
• Dauerhafter Arbeitskomfort dank Drei-Komponenten-Griff und ergonomischem ERGO™-Design
• Schnelle Identifikation der Antriebsart durch Farbcodierung und Kennzeichnung am Griffende
• Stabile Handhabung durch rutschhemmende flache Griffseite und reduzierten Griffdurchmesse
Anwendungen
Der isolierte VDE-Schraubendrehersatz Bahco BE-9881S ist für typische Arbeiten an elektrischen Anlagen und Geräten unter Spannung ausgelegt. Er wird häufig in folgenden Situationen eingesetzt:
• Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Schaltschränken, Gehäusen und Verteilanlagen
• Installations- und Anschlussarbeiten an elektrischen Niederspannungsanlagen
• Service- und Reparatureinsätze an Maschinen, Produktionslinien und Industrieanlagen
• Schraub- und Lösarbeiten beim Verdrahten, beim Austausch von Komponenten oder bei Inbetriebnahmen
Diese Anwendungen betreffen insbesondere Elektriker, Wartungstechniker und Service-Teams in Umgebungen, in denen elektrische Sicherheit, präzises Arbeiten und zuverlässige Werkzeugkontrolle erforderlich sind.
• Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Schaltschränken, Gehäusen und Verteilanlagen
• Installations- und Anschlussarbeiten an elektrischen Niederspannungsanlagen
• Service- und Reparatureinsätze an Maschinen, Produktionslinien und Industrieanlagen
• Schraub- und Lösarbeiten beim Verdrahten, beim Austausch von Komponenten oder bei Inbetriebnahmen
Diese Anwendungen betreffen insbesondere Elektriker, Wartungstechniker und Service-Teams in Umgebungen, in denen elektrische Sicherheit, präzises Arbeiten und zuverlässige Werkzeugkontrolle erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 435 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 5 |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage