00 20 12 V01 Schraubendreher-Set Knipex
Schraubendreher-Set
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:00 20 12 V01
Rubix:2063573
EAN:4003773075523
Dokumente
Produktdetails : 00 20 12 V01 Schraubendreher-Set Knipex
Das Knipex Schraubendreher-Set 00 20 12 V01 umfasst 6 Teile und wurde speziell für Fachkräfte im Elektrobereich entwickelt. Dank VDE-geprüfter Isolation, ergonomischen Zwei-Komponenten-Griffen und hochwertiger Verarbeitung bietet dieses Set höchsten Komfort, Sicherheit und Leistung.
Eigenschaften:
Das Set ist ideal für Arbeiten an elektrischen Anlagen bis 1.000 V AC. Jeder Schraubendreher verfügt über einen ergonomischen Zwei-Komponenten-Griff, welcher die Ermüdung bei längerem Einsatz reduziert und gleichzeitig eine optimale Kraftübertragung gewährleistet. Die spezielle Griffgestaltung verhindert ein Wegrollen auf glatten Flächen und erhöht so die Sicherheit am Arbeitsplatz. Brünierte Spitzen sorgen für besseren Korrosionsschutz und höchste Präzision beim Schrauben.
Spezifikationen:
• Koffermaße: 170 x 370 x 40 mm
• Gesamtgewicht: 610 g
• Griffmaterial: Isolierende Zwei-Komponenten-Ausführung
• Spitzenart: Brüniert
• VDE-geprüft: Ja
• Anzahl Werkzeuge: 6 Teile
• Einzeldetails:
- 98 24 01:
• Maße: 187 x 30 x 30 mm, Gewicht: 58 g
• Größe: PH1
• Klingenlänge: 80 mm, unisolierte Klingenlänge: 15 mm
• Klingendurchmesser: 4,5 mm
• Grifflänge: 107 mm
- 98 24 02:
• Maße: 212 x 33 x 35 mm, Gewicht: 94 g
• Größe: PH2
• Klingenlänge: 100 mm, unisolierte Klingenlänge: 18 mm
• Klingendurchmesser: 6,0 mm
• Grifflänge: 112 mm
- 98 20 30:
• Maße: 202 x 23 x 25 mm, Gewicht: 35 g
• Klingenlänge: 100 mm, unisolierte Klingenlänge: 15 mm
• Klingendicke: 3,0 mm, Schneidkantendicke: 0,5 mm
• Grifflänge: 102 mm
- 98 20 40:
• Maße: 202 x 25 x 24 mm, Gewicht: 38 g
• Klingenlänge: 100 mm, unisolierte Klingenlänge: 15 mm
• Klingendicke: 4,0 mm, Schneidkantendicke: 0,8 mm
• Grifflänge: 102 mm
- 98 20 55:
• Maße: 232 x 28 x 29 mm, Gewicht: 69 g
• Klingenlänge: 125 mm, unisolierte Klingenlänge: 15 mm
• Klingendicke: 5,5 mm, Schneidkantendicke: 1,0 mm
• Grifflänge: 107 mm
- 98 20 65:
• Maße: 262 x 35 x 32 mm, Gewicht: 105 g
• Klingenlänge: 150 mm, unisolierte Klingenlänge: 15 mm
• Klingendicke: 6,5 mm, Schneidkantendicke: 1,2 mm
• Grifflänge: 112 mm
Normen:
Dieses Schraubendreher-Set entspricht den europäischen Sicherheitsstandards für isolierte Werkzeuge:
• DIN EN 60900 und IEC 60900: Diese Normen garantieren die Eignung der Werkzeuge für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V Wechselstrom. Sie beinhalten strenge Prüfungen der elektrischen, mechanischen und thermischen Belastbarkeit, um höchste Sicherheit beim Arbeiten an elektrischen Anlagen zu gewährleisten.
• VDE-geprüft: Das VDE-Prüfzeichen bestätigt die Einhaltung strengster Sicherheitsstandards durch unabhängige Tests in einem akkreditierten Labor.
Markeninformationen:
Knipex wurde 1882 in Deutschland gegründet und gilt heute als führender Hersteller von Handwerkzeugen. Das Unternehmen überzeugt durch Spezialisierung, kompromisslose Qualitätsansprüche und kontinuierliche Innovation. Mit einer Vielzahl von Produkten, die in zahlreiche Länder exportiert werden, steht Knipex für 100 % Fertigung in Deutschland. Die Mission: langlebige und leistungsstarke Werkzeuge für anspruchsvolle Profis in Industrie und Handwerk.
Eigenschaften:
Das Set ist ideal für Arbeiten an elektrischen Anlagen bis 1.000 V AC. Jeder Schraubendreher verfügt über einen ergonomischen Zwei-Komponenten-Griff, welcher die Ermüdung bei längerem Einsatz reduziert und gleichzeitig eine optimale Kraftübertragung gewährleistet. Die spezielle Griffgestaltung verhindert ein Wegrollen auf glatten Flächen und erhöht so die Sicherheit am Arbeitsplatz. Brünierte Spitzen sorgen für besseren Korrosionsschutz und höchste Präzision beim Schrauben.
Spezifikationen:
• Koffermaße: 170 x 370 x 40 mm
• Gesamtgewicht: 610 g
• Griffmaterial: Isolierende Zwei-Komponenten-Ausführung
• Spitzenart: Brüniert
• VDE-geprüft: Ja
• Anzahl Werkzeuge: 6 Teile
• Einzeldetails:
- 98 24 01:
• Maße: 187 x 30 x 30 mm, Gewicht: 58 g
• Größe: PH1
• Klingenlänge: 80 mm, unisolierte Klingenlänge: 15 mm
• Klingendurchmesser: 4,5 mm
• Grifflänge: 107 mm
- 98 24 02:
• Maße: 212 x 33 x 35 mm, Gewicht: 94 g
• Größe: PH2
• Klingenlänge: 100 mm, unisolierte Klingenlänge: 18 mm
• Klingendurchmesser: 6,0 mm
• Grifflänge: 112 mm
- 98 20 30:
• Maße: 202 x 23 x 25 mm, Gewicht: 35 g
• Klingenlänge: 100 mm, unisolierte Klingenlänge: 15 mm
• Klingendicke: 3,0 mm, Schneidkantendicke: 0,5 mm
• Grifflänge: 102 mm
- 98 20 40:
• Maße: 202 x 25 x 24 mm, Gewicht: 38 g
• Klingenlänge: 100 mm, unisolierte Klingenlänge: 15 mm
• Klingendicke: 4,0 mm, Schneidkantendicke: 0,8 mm
• Grifflänge: 102 mm
- 98 20 55:
• Maße: 232 x 28 x 29 mm, Gewicht: 69 g
• Klingenlänge: 125 mm, unisolierte Klingenlänge: 15 mm
• Klingendicke: 5,5 mm, Schneidkantendicke: 1,0 mm
• Grifflänge: 107 mm
- 98 20 65:
• Maße: 262 x 35 x 32 mm, Gewicht: 105 g
• Klingenlänge: 150 mm, unisolierte Klingenlänge: 15 mm
• Klingendicke: 6,5 mm, Schneidkantendicke: 1,2 mm
• Grifflänge: 112 mm
Normen:
Dieses Schraubendreher-Set entspricht den europäischen Sicherheitsstandards für isolierte Werkzeuge:
• DIN EN 60900 und IEC 60900: Diese Normen garantieren die Eignung der Werkzeuge für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V Wechselstrom. Sie beinhalten strenge Prüfungen der elektrischen, mechanischen und thermischen Belastbarkeit, um höchste Sicherheit beim Arbeiten an elektrischen Anlagen zu gewährleisten.
• VDE-geprüft: Das VDE-Prüfzeichen bestätigt die Einhaltung strengster Sicherheitsstandards durch unabhängige Tests in einem akkreditierten Labor.
Markeninformationen:
Knipex wurde 1882 in Deutschland gegründet und gilt heute als führender Hersteller von Handwerkzeugen. Das Unternehmen überzeugt durch Spezialisierung, kompromisslose Qualitätsansprüche und kontinuierliche Innovation. Mit einer Vielzahl von Produkten, die in zahlreiche Länder exportiert werden, steht Knipex für 100 % Fertigung in Deutschland. Die Mission: langlebige und leistungsstarke Werkzeuge für anspruchsvolle Profis in Industrie und Handwerk.
Stärken
• Maximale Sicherheit durch VDE-zertifizierte Isolation für Arbeiten bis 1.000 V AC
• Höchster Komfort dank ergonomischer Zwei-Komponenten-Griffe mit reduzierter Ermüdung
• Anti-Roll-Form des Griffs für bessere Kontrolle und erhöhte Arbeitssicherheit
• Brünierte Spitzen für präzises Arbeiten und verbesserten Sitz in der Schraube
• Praktische Aufbewahrung in wiederverschließbarer, tiefgezogener Verpackung
• Höchster Komfort dank ergonomischer Zwei-Komponenten-Griffe mit reduzierter Ermüdung
• Anti-Roll-Form des Griffs für bessere Kontrolle und erhöhte Arbeitssicherheit
• Brünierte Spitzen für präzises Arbeiten und verbesserten Sitz in der Schraube
• Praktische Aufbewahrung in wiederverschließbarer, tiefgezogener Verpackung
Anwendungen
Dieses Schraubendreher-Set eignet sich ideal für Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an elektrischen Anlagen und Schaltschränken. Besonders empfohlen wird es für Fachkräfte der Elektrotechnik, der industriellen Instandhaltung und des technischen Service. Die VDE-isolierten Schraubendreher sind speziell für Elektriker, Wartungstechniker, Monteure und Fachkräfte konzipiert, die an spannungsführenden Systemen arbeiten. Die LS-Lochung der Verpackung erlaubt zudem eine einfache Integration in Werkstattumgebungen oder Servicefahrzeuge.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 6 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen