864987 Maschinengewindebohrer HSSE Durchgangsloch
Unf Gewindebohrer – Rechtsgewinde – HSSE – 3 % Vanadium Multi-Material
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:864987
Rubix:3267040
EAN:3660338194221




Technische Zusammenfassung
| Gewindeschneiden | unf 6-40 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,51 mm |
| Typ | amerikanische durchgangsbohrungen |
Produktdetails : 864987 Maschinengewindebohrer HSSE Durchgangsloch
UNF-Gewinde.
Durchgangsbohrung
Durchgangsbohrung
Maschinengewindebohrer HSSE Durchgangsloch
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeschneiden | unf 6-40 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,51 mm |
| Typ | amerikanische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
| Gewinderichtung | rechts |
| Durchmesser der Bohrung | 2,95 mm |
| Schaftdurchmesser | 2,5 mm |
| Antriebsvierkant | 2,1 mm |
| Gewindetiefe | 11 mm |
| Steigungswinkel | 0 ° |
| Beschichtung | gesprüht |
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Anzahl Gewinde pro Zoll | 40 |
| Toleranz | 2b |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
611,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
728,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort