3410006350 Umweltschrank 3 Wannen 1400x950x500 mm 50107035

Umweltschrank 3 Wannen 1400x950x500 mm 5010/7035

Siehe technische Informationen

Referenzen

Asecos:9900030125
Rubix:1112356
EAN:4054923068315
3410006350 Umweltschrank 3 Wannen 1400x950x500 mm 50107035

Produktdetails : 3410006350 Umweltschrank 3 Wannen 1400x950x500 mm 50107035


Umweltschrank, geeignet für wassergefährdene Stoffe • Aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, Korpus in RAL 5010 blau, Türen in RAL 7035 lichtgrau • Mit 2 bzw. 3 höhenverstellbaren, verzinkten Wannenböden als Lagerebenen zzgl. Bodenauffangwanne gemäß StawaR • Die Wannen mit je 20 Liter Auffangvolumen sammeln bei Leckagen die auslaufenden Flüssigkeiten • Mit Sicherheitsschloss zum Schutz eingelagerter Stoffe • Geeignet für wassergefährdende Stoffe in Kleingebinden • Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten geeignet (Hierfür siehe feuerbeständige Sicherheitsschränke)

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode94032080
712,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
848,41 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage