3410010455 Akku-Ladeschr. Basic8/5 mit Stapelfüßen

Akku-Ladeschr.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Cemo:11893
Rubix:3455413
EAN:4052886464106
brand logo

Technische Zusammenfassung

Höhe620 mm
Breite660 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3410010455 Akku-Ladeschr. Basic8/5 mit Stapelfüßen


Akku-Ladeschrank Basic, 8/5 mit Füßen* 1-phasig, Außenmaße (b x t x h): 80 x 66 x 62 cm, Innenmaße (b x t x h): 73 x 53 x 45 cm, Gewicht ca. 84 kg* Stapelfüße (vorgeschrieben beim Stapeln der Schränke 8/5)

Technische Informationen


Attribute
Höhe620 mm
Breite660 mm
Anzahl Türen2
Tiefe800 mm
2.470,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.939,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen