3410010465 Akku-Ladeschr. Premium8/5 mit Stapelf.

Akku-Ladeschr.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Cemo:11895
Rubix:3455419
EAN:4052886464168
brand logo

Technische Zusammenfassung

Höhe620 mm
Breite660 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3410010465 Akku-Ladeschr. Premium8/5 mit Stapelf.


Akku-Ladeschrank Premium, 8/5 mit Füßen* 1-phasig, Außenmaße (b x t x h): 89 x 66 x 62 cm, Innenmaße (b x t x h): 73 x 53 x 45 cm, Gewicht ca. 85 kg, * Stapelfüße (vorgeschrieben beim Stapeln der Schränke 8/5)

Technische Informationen


Attribute
Höhe620 mm
Breite660 mm
Anzahl Türen2
Tiefe800 mm
2.810,00 exkl. MwSt.
/ Stück
3.343,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen