8V2000 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:8V2000
Rubix:1359767
EAN:4010858798321



Produktdetails : 8V2000 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2550 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Obere Breite | 25 mm |
| Richtlänge | 5064 mm |
| Innenlänge | 4935 mm |
| Außenlänge | 787,4 mm |
| Stärke | 25,5 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti-v |
| Werkstoff | gewebemantel (textilummantelung); naturkautschuk-körper; polyester-zugelement |
| Min. Einsatztemperatur | -55 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 315 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
261,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
311,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage