8V4250 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech

Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:8V4250
Rubix:1359831
EAN:4010858695101
8V4250 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge10779 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8V4250 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech


Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5419 g
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge10779 mm
Innenlänge10650 mm
Außenlänge1673,23 mm
Stärke23,1 mm
Ummanteltja
Serieconti-v (hy-t wedge)
Werkstoffgewebeummantelung; naturkautschukmischung; polyester-zugträger
Min. Einsatztemperatur-55 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser315 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
583,10 exkl. MwSt.
/ Stück
693,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage