8V3150 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:8V3150
Rubix:1359745
EAN:4010858600464



Produktdetails : 8V3150 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4016 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Obere Breite | 25 mm |
| Richtlänge | 7985 mm |
| Innenlänge | 7856 mm |
| Außenlänge | 1240,16 mm |
| Stärke | 25,5 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v |
| Werkstoff | gewebemantel; grundkörper und rückseite aus naturkautschuk; polyester-zugelement |
| Min. Einsatztemperatur | -55 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 71 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
452,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
538,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage