8V3000 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech

Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:8V3000
Rubix:1359731
EAN:4010858600440
8V3000 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge7604 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8V3000 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech


Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3825 g
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge7604 mm
Innenlänge7475 mm
Außenlänge1181,1 mm
Stärke23 mm
Ummanteltja
Serieconti®v multibelt
Werkstoffnaturkautschuk-trägerlage / gewebemantel mit polyester-zugträger (conti®v-wickelkonstruktion)
Min. Einsatztemperatur-40 °C
Max. Einsatztemperatur80 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser335 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
407,48 exkl. MwSt.
/ Stück
484,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage