SPB2000ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPB2000ZAR
Rubix:1359986
EAN:4010858740955

Produktdetails : SPB2000ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 2000 mm |
| Innenlänge | 1940 mm |
| Außenlänge | 2022 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v power |
| Werkstoff | gewebemantel; faserverstärkter körper aus synthetischem kautschuk; zugelement aus aramid (aramid/kevlar) |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage