8V2500BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt BLUE POWER 8V/25N
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8V 2500 BP
Rubix:661180
Hersteller:8V 2500BPCP
EAN:4014486373271



Produktdetails : 8V2500BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3829 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Obere Breite | 25 mm |
| Innenlänge | 6230 mm |
| Außenlänge | 250 mm |
| Stärke | 23 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.562,34 € exkl. MwSt.
/ 14 Stück
6.619,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
