SPC3350XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPC3350XHR
Rubix:195441
Hersteller:SPC 33507700_XH

Produktdetails : SPC3350XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 3350 mm |
| Innenlänge | 3297 mm |
| Außenlänge | 3380 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
484,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
576,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
