8V2360 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:8V2360
Rubix:1359810
EAN:4010858600389



Produktdetails : 8V2360 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3009 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Obere Breite | 25 mm |
| Richtlänge | 5978 mm |
| Innenlänge | 5849 mm |
| Außenlänge | 929,13 mm |
| Stärke | 23,1 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti-v |
| Werkstoff | naturkautschuk (gewebemantel); polyester-zugträger |
| Min. Einsatztemperatur | -55 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 315 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
378,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage