SPZ1987 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech

Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753

Siehe technische Informationen

Referenzen

ContiTech:SPZ1987
Rubix:1359476
EAN:4010858712006
SPZ1987 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1987 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1987 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech


Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht152 g
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1987 mm
Innenlänge1949 mm
Außenlänge1999 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103400
23,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen