SPZ800 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech

Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:SPZ800
Rubix:1359393
EAN:4010858710811
SPZ800 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge800 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ800 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech


Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht58 g
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge800 mm
Innenlänge762 mm
Außenlänge812 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,94 exkl. MwSt.
/ Stück
11,83 inkl. MwSt.