SPC11200 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC11200
Rubix:1359733
EAN:4010858755676



Produktdetails : SPC11200 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4256 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 11200 mm |
| Innenlänge | 11116 mm |
| Außenlänge | 11229 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
396,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
471,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage