SPC7100 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC7100
Rubix:1359699
EAN:4010858755065



Produktdetails : SPC7100 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2701 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 7100 mm |
| Innenlänge | 7016 mm |
| Außenlänge | 7129 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage