8V2500 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK 8V/25N

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:8V 2500
Rubix:181851
Hersteller:8V 25007700
EAN:4014486060355
8V2500 Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge2500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8V2500 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3651 g
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge2500 mm
Innenlänge6230 mm
Außenlänge250 mm
Stärke23 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,28 exkl. MwSt.
/ Stück
295,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen