SPA2800EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:SPA 2800
Rubix:195197
Hersteller:SPA 28007700_EL




Dokumente
Produktdetails : SPA2800EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Schwermaschinenbau: Brecheranlagen; Kunststoffmsachinen: Extruder; Kompressoren: Schraubenkompressoren; Textilmaschinen: Webmaschinen; Ventilatoren: Axialgebläse; Pumpen: Radialkreispumpen; Druckereimaschinen: Rotationsmaschinen; Baumaschinen: Plattenverdichter, Mischer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 49x321x321 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 344 g |
| Profil | spa |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2800 mm |
| Innenlänge | 2755 mm |
| Außenlänge | 2818 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
