SPC4100 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC4100
Rubix:1359711
EAN:4010858752217



Produktdetails : SPC4100 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1555 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 4100 mm |
| Innenlänge | 4016 mm |
| Außenlänge | 4129 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen