SPB1778 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPB1778
Rubix:1359611
EAN:4010858741808



Produktdetails : SPB1778 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 356 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 1778 mm |
| Innenlänge | 1718 mm |
| Außenlänge | 1800 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen