SPB1320 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPB1320
Rubix:1359553
EAN:4010858741341



Produktdetails : SPB1320 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 263 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 1320 mm |
| Innenlänge | 1260 mm |
| Außenlänge | 1342 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage