SPA5350 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech

Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753

Siehe technische Informationen

Referenzen

ContiTech:SPA5350
Rubix:1489636
EAN:4010858725358
SPA5350 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge5350 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA5350 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech


Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht583 g
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge5350 mm
Innenlänge5304 mm
Außenlänge5367 mm
Stärke10 mm
Zolltarifcode40103900
76,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage