SPA1750 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech

Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:SPA1750
Rubix:1359587
EAN:4010858723514
SPA1750 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1750 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1750 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech


Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht174 g
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1750 mm
Innenlänge1704 mm
Außenlänge1767 mm
Stärke10 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,66 exkl. MwSt.
/ Stück
34,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen