SPZ1520 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Super HC Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:SPZ1520 SUPERHC
Rubix:3473009
Hersteller:933101520
EAN:5400608077407
brand logo
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1520 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1520 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Der Gates Super HC Keilriemen kombiniert die Stärke einer ummantelten Riemenkonstruktion mit den Vorteilen eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung in einem gegebenen Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebsdesign als klassische Keilriemen. Kurz gesagt, er bietet Ihnen mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Dadurch werden die Gesamtkosten des Antriebs erheblich gesenkt. Super HC-Keilriemen haben außerdem exklusive Konstruktionsmerkmale von Gates, die eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe gewährleisten!

Stärken

- Erfüllt die RMA-Normen für Öl- und Hitzebeständigkeit sowie die Anforderungen an die statische Leitfähigkeit.
- Bis zu 300 % höhere Kapazität als klassische Riemen.
- Temperaturbereich: -30°C bis +60°C (-22°F bis +140°F).

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1520 mm
Innenlänge1483 mm
Außenlänge1533 mm
Stärke8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,41 exkl. MwSt.
/ Stück
17,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage