Referenzen
ContiTech:SPZ487
Rubix:1489681

Produktdetails : SPZ487 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Schmalkeilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 487 mm |
| Innenlänge | 450 mm |
| Außenlänge | 500 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v |
| Werkstoff | naturkautschuk (gewebemantel) mit polyester-zugträger |
| Min. Einsatztemperatur | -55 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage