SPA3550 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPA3550
Rubix:1359566
EAN:4010858723415



Produktdetails : SPA3550 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 361 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 3550 mm |
| Innenlänge | 3504 mm |
| Außenlänge | 3567 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage