SPA2650 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPA2650
Rubix:422533
EAN:4010858722661



Produktdetails : SPA2650 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 263 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2650 mm |
| Innenlänge | 2604 mm |
| Außenlänge | 2667 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen