32X7100 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:32.0X7100
Rubix:1359243
EAN:4010858640712



Produktdetails : 32X7100 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4472 g |
|---|---|
| Profil | d/32 |
| Riemenbezeichnung | d280 |
| Innenlänge | 7100 mm |
| Außenlänge | 7219 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Richtlänge | 7176 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
335,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
399,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen