22X3404 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:22.0X3404
Rubix:1359027
EAN:4010858923402



Produktdetails : 22X3404 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1086 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Riemenbezeichnung | c122 |
| Innenlänge | 3404 mm |
| Außenlänge | 3492 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 3463 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage