13X2083 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech

Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:13.0X2083
Rubix:1358777
EAN:4010858352080
13X2083 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profila/13
Riemenbezeichnunga80.5
Innenlänge2083 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X2083 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech


Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht224 g
Profila/13
Riemenbezeichnunga80.5
Innenlänge2083 mm
Außenlänge2133 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge2113 mm
Zolltarifcode40103400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,23 exkl. MwSt.
/ Stück
26,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage