10X520 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:10.0X520
Rubix:891127
EAN:4010858340513



Produktdetails : 10X520 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Profil | z/10 |
| Riemenbezeichnung | z20.5 |
| Innenlänge | 520 mm |
| Außenlänge | 558 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 543 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort