Referenzen
ContiTech:CC1440
Rubix:1360823
EAN:4010858926960

Produktdetails : CC1440 (CONTI) Doppelkeilriemen ContiTech
Ummantelter Doppelkeilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau. Zum Betrieb von Gegenlaufantrieben.
Doppelkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1496 g |
|---|---|
| Profil | cc |
| Richtlänge | 3759 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen