Referenzen
Optibelt:HBB X 4470
Rubix:173626
Hersteller:1652035
EAN:4014486203790




Produktdetails : BB/HBBX4470 Doppelkeilriemen Optibelt
Diese Riemen kommen zum Einsatz, wenn mehrere Scheiben in einer Ebene liegen und die Drehrichtung einer oder mehrerer getriebener Scheiben geändert werden soll. Den typischen Serpentinenanordnungen wird der optibelt DK Doppelkeilriemen bestens gerecht.
Doppelkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 77x455x455 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1207 g |
| Profil | bb |
| Richtlänge | 4470 mm |
| Riemenbezeichnung | bb173 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
