Referenzen
Optibelt:HBB X 2180
Rubix:181947
Hersteller:1687641
EAN:4014486203530




Produktdetails : BB/HBBX2180 Doppelkeilriemen Optibelt
Diese Riemen kommen zum Einsatz, wenn mehrere Scheiben in einer Ebene liegen und die Drehrichtung einer oder mehrerer getriebener Scheiben geändert werden soll. Den typischen Serpentinenanordnungen wird der optibelt DK Doppelkeilriemen bestens gerecht.
Doppelkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 589 g |
|---|---|
| Profil | bb |
| Richtlänge | 2180 mm |
| Riemenbezeichnung | bb83 |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
