Referenzen
Optibelt:HBB X 2600
Rubix:181948
Hersteller:1613574
EAN:4014486203585




Produktdetails : BB/HBBX2600 Doppelkeilriemen Optibelt
Diese Riemen kommen zum Einsatz, wenn mehrere Scheiben in einer Ebene liegen und die Drehrichtung einer oder mehrerer getriebener Scheiben geändert werden soll. Den typischen Serpentinenanordnungen wird der optibelt DK Doppelkeilriemen bestens gerecht.
Doppelkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 702 g |
|---|---|
| Profil | bb |
| Richtlänge | 2600 mm |
| Riemenbezeichnung | bb99 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
