Referenzen
Optibelt:HBB X 3150
Rubix:181953
Hersteller:1679266
EAN:4014486203660




Produktdetails : BB/HBBX3150 Doppelkeilriemen Optibelt
Diese Riemen kommen zum Einsatz, wenn mehrere Scheiben in einer Ebene liegen und die Drehrichtung einer oder mehrerer getriebener Scheiben geändert werden soll. Den typischen Serpentinenanordnungen wird der optibelt DK Doppelkeilriemen bestens gerecht.
Doppelkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 851 g |
|---|---|
| Profil | bb |
| Richtlänge | 3150 mm |
| Riemenbezeichnung | bb121 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
