Referenzen
Elesa+Ganter:GN 725-235-M10
Rubix:1131317
Hersteller:GN 725-235-M10
EAN:4045525881822



Produktdetails : GN725-235-M10 Bügelgriff Elesa
Bügelgriffe GN 725 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Länge | 235 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 235 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
