Referenzen
Kipp:K0211.1500081
Rubix:331261
EAN:4059245124824



Dokumente
Produktdetails : K0211.1500081 Rohrgriff, Aluminium
Werkstoff: Griffsteg Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing. Spannhülse Edelstahl.Ausführung: Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert. Griffschenkel aluminiumfarben oder schwarz.Bestellbeispiel: 06927-1200081Hinweis: Zusammensteckbare Ovalprofilgriffe. Ausführung mit Kunststoffschenkeln und Aluminium-Ovalsteg.Montage: Von der Rückseite.
Rohrgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 519 g |
|---|---|
| Länge | 520 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage