GN521.3-200-B24-R Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Umleggriff-Handräder, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 521.3-200-B24-R
Rubix:796342
Hersteller:GN 521.3-200-B24-R
EAN:4045525847019



Produktdetails : GN521.3-200-B24-R Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Bei Umleggriff-Handrädern GN 520.3 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein. Der Deckel verbirgt Bestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 200 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
