K0725.4200X20 2-Speichenhandrad, Griff drehbar, mit Passbohrung, Polyamid

2-Speichenhandrad aus Kunststoff, mit drehbarem Griff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0725.4200X20
Rubix:929435
EAN:4059245061136
K0725.4200X20 Speichenhandrad Kunststoff Drehb. Gr. o. Nut, D1=200, D2=20

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPolyamid
Durchmesser198 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0725.4200X20 2-Speichenhandrad, Griff drehbar, mit Passbohrung, Polyamid


Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing.Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035 cod. 13). Durchgangsbuchse brüniert.Bestellbeispiel: K0725.4080X08Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Speichenhandrad Kunststoff Drehb. Gr. o. Nut, D1=200, D2=20

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung728 g
Material/VerarbeitungPolyamid
Durchmesser198 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
22,54 exkl. MwSt.
/ Stück
26,82 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

Durchmesser