GN000.5-1-K12 Kupplungssatz für Sicherheits-Handräder m. Gleitlager, Stahl
Kupplungssätze für Sicherheits-Handräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 000.5-1-K12
Rubix:349492
Hersteller:GN 000.5-1-K12
EAN:4045525000643





Produktdetails : GN000.5-1-K12 Kupplungssatz für Sicherheits-Handräder m. Gleitlager, Stahl
Durch den Einsatz von Nadellagern und die gehärteten Laufflächen wird das Einkuppeln wesentlich leichtgängiger. Hierzu tragen auch die feinere Verzahnung und die vergrößerte Baulänge des Kupplungssatzes bei. Die Verwendung auch bei höheren Drehzahlen bzw. die längere Lebensdauer sind weitere Vorzüge der Nadellagerung. Es ist eine Ölbohrung vorhanden, die bei komplett montierten Sicherheits-Handrädern mit einem Drucköler in der Radnabe verbunden ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 17 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
