GN322-140-B16-A Speichenhandrad ohne Nabennut, ohne Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322-140-B16-A
Rubix:353894
Hersteller:GN 322-140-B16-A
EAN:4045525180956





Produktdetails : GN322-140-B16-A Speichenhandrad ohne Nabennut, ohne Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 394 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
