Handrad Elesa+Ganter GN 924.3-200-B20-R-SR, Material/Verarbeitung: Aluminium
Umleggriff-Handräder, Griff arretiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 924.3-200-B20-R-SR
Rubix:645636
Hersteller:GN 924.3-200-B20-R-SR
EAN:4045525641587





Produktdetails : GN924.3-200-B20-R-SR Umleggriff-Speichenrad silber matt KU-beschichtet
Bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1063 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
